Beli harga with board di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WriteBest Papan Tulis Putih dengan Standatribut:
- Plate Color: WhitexWhite
- Frame Color: Silver
- Board Surface: White
- Frame Materials: Aluminium
- monotaro Magnet Sheet (Board Type) With Gloss (Magnet Lembaran)Deskripsi:It can be written with a white board marker, and it can be erased with an eraser. Bulletin notes It is very convenient to use for purposes. You can easily cut with scissors. With a smooth magnetic surface, the place to paste is not scratched. Isotropic magnet.atribut:
- Thickness (mm): 0.8
- Color: Yellow
- Material (Front / Back): PVC / rubber magnet
- Dimensions (mm): 200x300
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Bantex Papan Jalan dengan Cover A4Deskripsi:Clipboard yang dilengkapi dengan cover / penutup, kantong pada bagian dalam, dan tempat pen.
- MagX White BoardDeskripsi:-Lightweight whiteboard with a plastic frame.-1 Eraser-Marker (black and red 1 piece each)-Pen trayx1-Magnetx3-Magnets Compliant-With a hanging strap
- TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)atribut:
- Material: Plate:Steel White(both side)*The back panel in RG-313, RG-303 is backboard type(Chalk only), Flame:Aluminium, Core:Plywood material(100%sustainable wood), Chair leg:Steel(Color:Gray with caster)
- Set Contents: Eraser x 1, Marker(Black・Red), Pen Tray, Color Magnet x 4
- Sheet Surface Color: White x White
- Frame Color: Silver
- Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal: 900 x 1800
- Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 1960 x 550 x 1800
- Specification: Single-sided specification
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- Bantex Papan Jalan A5Deskripsi:Board (untuk alas menulis) dengan wire clip yang dilengkapi dengan gantungan dan penjepit berlapis karet agar dapat memegang kertas dengan baik.
- TONBO Cutting Boardatribut:
- Color: White
- Heat Resistant Temperature: 100°C
- Material: Polypropylene (PP)
- Rubber Part Materials: TPR
- TRUSCO Papan Tulis Baja Satu Sisi Kaki Berodaatribut:
- Material: Plate Surface: Steel White Frame: Aluminium Core Material: Hard Packing Material (Recycled Paper Percentage 80% Or More) Leg: Steel (Gray Paint, Casters)
- Set Contents: Eraser x 1, Marker (Black/Red), Color Magnet x 4
- Sheet Surface Color: White
- Frame Color: Silver
- Specification: Knockdown, Single-Sided Specification, Magnet Avairable, With Pen Tray (Attached)
Daftar Harga harga with board Terbaru April 2026
| WriteBest Papan Tulis Putih dengan Stand | Rp3.799.900 |
| monotaro Magnet Sheet (Board Type) With Gloss (Magnet Lembaran) | Rp46.900 |
| Bantex Papan Jalan dengan Cover Folio | Rp33.900 |
| Bantex Papan Jalan dengan Cover A4 | Rp32.900 |
| MagX White Board | Rp279.900 |
| Bantex Papan Jalan Folio | Rp18.900 |
| TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis) | Rp9.999.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik | Rp1.599.900 |
| Bantex Papan Jalan A5 | Rp13.900 |
| TONBO Cutting Board | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20With%20Gloss%20(Magnet%20Lembaran)/fuP101567570-12.jpg)




/P102012277-1.jpg)